10000 produits
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique/asymétrique
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
type de luminaire: borne lumineuse
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3700 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1856 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1606 lm
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
avec minuterie: Non
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2658 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1953 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76.1 W
flux lumineux utile: 8005 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44