10000 produits
hauteur/profondeur: 1325 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 515 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3950 lm
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: asymétrique
hauteur/profondeur: 1349 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 118 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 462 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1016 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5286 lm
hauteur/profondeur: 627 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 42...42 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4200 lm