10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 490 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6033 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 411 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40000 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4390 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
courant nominal: 700...700 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4770 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 930