10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
courant nominal: 600...600 mA
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 750 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 2575 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
courant nominal: 700...700 mA
tension nominale (Un): 24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
hauteur/profondeur: 1404 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2012 lm
hauteur/profondeur: 1349 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
facteur de puissance (cos phi): 927
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65