10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: borne à vis
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40000 lm
hauteur/profondeur: 602 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 37900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1580 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 18700 lm
hauteur/profondeur: 473 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 498 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1060 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7336 lm
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 14000 lm
hauteur/profondeur: 1404 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
courant nominal: 700...700 mA