10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1105 W
flux lumineux utile: 99724 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 438 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3857 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 710 mm
indice de protection (IP): IP55
modèle: guirlande lumineuse
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2292 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1606 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 13460 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 181 mm
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: anthracite
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67