10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 125 mm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 89 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1033 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9268 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.8 W
flux lumineux utile: 985 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 8800 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 245 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 40...40 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3370 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 814 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: non traité
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6251 lm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2313 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 901 lm
- Copie
- Copie
longueur totale: 3 m
modèle: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 4060 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
indice de protection (IP): IP65