10000 produits
facteur de puissance (cos phi): 840
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 65 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 2728 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 76 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
largeur d'encastrement: 2000 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP55
hauteur/profondeur: 854 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 115 W
flux lumineux utile: 10100 lm
hauteur/profondeur: 602 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.6 W
flux lumineux utile: 2063 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4712 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1720 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm