10000 produits
hauteur/profondeur: 291 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 979 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 75
couleur du boîtier/corps: anthracite
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 75 mm
indice de protection (IP): IP55
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 4070 mm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.7 W
flux lumineux utile: 198 lm
longueur totale: 6 m
modèle: bouteille/quille
traitement de la surface: laqué / peint
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 973 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1911 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
hauteur/profondeur: 961 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
modèle: autre
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 25603 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 3.9 W
flux lumineux utile: 210 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 130 mm
largeur: 130 mm
couleur: anthracite
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
valeur de papillotement Pst LM: 1200