10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 580 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 13088 lm
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
largeur: 195 mm
profondeur: 195 mm
hauteur: 565 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 75 lm
type de luminaire: piquet de sol
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3900 lm
modèle: guirlande lumineuse
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: blanc
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
hauteur/profondeur: 1296 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.1 W
flux lumineux utile: 797 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 1059 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 41665 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: rouge
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 435 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 210 mm
indice de protection (IP): IP68