10000 produits
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 609 lm
hauteur/profondeur: 1035 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3200...3200 K
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2292 mm
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 600
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 448 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque
traitement de la surface: non traité
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1200 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4687 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 9200 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.7 W
flux lumineux utile: 1051 lm