10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.6 W
flux lumineux utile: 1799 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1592 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 113 W
flux lumineux utile: 12000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3426 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.1 W
flux lumineux utile: 686 lm
hauteur/profondeur: 657 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 88 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 14204 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2773 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67