10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3200 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 13888 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): autre
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9132 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6311 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 79 W
flux lumineux utile: 9000 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18366 lm