10000 produits
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2313 mm
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 616 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 580 mm
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.2 W
flux lumineux utile: 2852 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6278 lm
modèle: guirlande lumineuse
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1153 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2044 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4781 lm
température de couleur: 3000...3000 K
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 159 W
flux lumineux utile: 19000 lm