10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
hauteur/profondeur: 627 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4200 lm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
hauteur/profondeur: 851 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1503 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2190 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 591 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 14500 lm
modèle: guirlande lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 14515 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23324 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67