10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 1246 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 813 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
hauteur/profondeur: 484 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1050 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 9155 lm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3000 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2775 mm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 0...0 mA
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2617 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 580 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1004 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65