10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
facteur de puissance (cos phi): 2060
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.8 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 19905 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6483 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 3160 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 860 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 210 mm
indice de protection (IP): IP65
modèle: guirlande lumineuse
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20000 lm
type de luminaire: piquet de sol
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 89 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse