10000 produits
hauteur/profondeur: 981 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
largeur: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 2425 lm
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77.2 W
flux lumineux utile: 8270 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 779 lm
hauteur/profondeur: 981 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 18300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 990 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2485 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44