10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 8100 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: aluminium
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 8635 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 7500 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2577 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 26600 lm
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
source lumineuse: LED non interchangeable
montage mural: Oui
indice de protection (IP): IP54
hauteur/profondeur: 724 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1425 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3687 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44