10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 174 W
flux lumineux utile: 24000 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5386 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1193 lm
modèle: guirlande lumineuse
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2170 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2577 lm
hauteur/profondeur: 851 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 10184 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6278 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 14384 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 435 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1617 lm
tension nominale (Un): 24...24 V