10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1502 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: noir
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2841 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4240 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 332 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 365 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 12830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3269 lm
- Copie
- Copie
classe de protection: II
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
variation DALI: Non
évaluation de l’éblouissement (UGR): 3
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm