10000 produits
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 4411 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2430 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 380 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9654 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 3000 mm
hauteur/profondeur: 724 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4053 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6369 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm