10000 produits
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76 W
flux lumineux utile: 6730 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 4321 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 580 mm
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm
couleur du boîtier/corps: vert
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6800 lm
tension nominale (Un): 110...240 V
puissance de la lampe: 38...38 W
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6725 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 242 W
flux lumineux utile: 35194 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2515 lm
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm