10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3576 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
nombre de pôles: 1
couleur du boîtier/corps: blanc
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 82 W
flux lumineux utile: 9862 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 70 mm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9205 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.4 W
flux lumineux utile: 2661 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3690 lm
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: jaune
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6187 lm
hauteur/profondeur: 291 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7293 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 490 mm
indice de protection (IP): IP65