10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.3 W
flux lumineux utile: 695 lm
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 16100 lm
hauteur/profondeur: 895 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...5700 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3204 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
type de luminaire: piquet de sol
tension nominale (Un): 24...24 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
nombre de lampes/modules: 0
source lumineuse fournie: Non
variation 0-10V: Non
hauteur/profondeur: 981 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
type de luminaire: borne lumineuse