10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 350 lm
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 7500 lm
Produit non retournable
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
hauteur/profondeur: 498 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP54
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 75 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
Produit non retournable
adapté à un montage en saillie: Oui
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1853 lm
Produit non retournable
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
Produit non retournable
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 8612.89 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1392 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 3301 lm
Produit non retournable
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.9 W
Produit non retournable
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2044 mm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40900 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 39200 lm
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 940
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 400 W
indice de protection (IP): IP66
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 3080 lm
Produit non retournable