10000 produits
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3072 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.5 W
flux lumineux utile: 3864 lm
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 260 mm
indice de protection (IP): IP55
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP55
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 310 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3309 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 81800 lm
modèle: guirlande lumineuse
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 79900 lm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 358 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 324 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65