10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 2438 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
hauteur/profondeur: 1035 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 580 mm
indice de protection (IP): IP54
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 600
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP55
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1425 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 438 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4300 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
avec minuterie: Non