10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
hauteur/profondeur: 1000 mm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: 1-10 V
tension d'entrée: 220...240 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 18300 lm
hauteur/profondeur: 961 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 627 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2185 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5100 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2185 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2437 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2689 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 927
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
température de couleur: 4000...4000 K