10000 produits
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm
source lumineuse: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP65
type de tension: AC/DC
tension de fonctionnement: 100...240 V
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: orange
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2294 mm
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1060 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2044 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 438 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2358 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2689 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2090 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8291 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2020 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65