10000 produits
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1274 lm
longueur: 110 mm
largeur: 110 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
flux lumineux utile: 516 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.4 W
flux lumineux utile: 2516 lm
facteur de puissance (cos phi): 827
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
largeur: 120 mm
couleur: anthracite
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
tension nominale (Un): 110...240 V
puissance de la lampe: 15...15 W
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1027 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2437 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K