10000 produits
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6128 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.1 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
- Copie
- Copie
longueur: 140 mm
largeur: 140 mm
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
longueur: 400 mm
largeur: 22 mm
couleur: anthracite
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 320 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2659 mm
diamètre: 900 mm
hauteur/profondeur: 900 mm