10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
modèle: guirlande lumineuse
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 591 lm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 5100 lm
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 14515 lm
Produit non retournable
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 2996 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 973 lm
Produit non retournable
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
Produit non retournable
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
hauteur/profondeur: 813 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 5700...5700 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
Produit non retournable
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3000 lm
Produit non retournable