10000 produits
tension nominale (Un): 110...240 V
puissance de la lampe: 15...15 W
température de couleur: 4000...4000 K
longueur totale: 7 m
modèle: bouteille/quille
traitement de la surface: laqué / peint
hauteur/profondeur: 602 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 24...24 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 800 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
longueur: 65 mm
largeur: 820 mm
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 79 W
flux lumineux utile: 4363 lm
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.3 W
flux lumineux utile: 1244 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 4122 lm