10000 produits
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: borne à vis
tension nominale (Un): 230...230 V
diamètre externe: 320 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 30 mm
largeur: 75 mm
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 560 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
hauteur/profondeur: 1035 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2185 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 490 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2659 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2619 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6800 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2313 mm
température de couleur: 4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM: 1200
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K