10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.8 W
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance du système: 38.6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2076 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
longueur: 30 mm
largeur: 75 mm
couleur: anthracite
type de luminaire: borne lumineuse
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 901 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1623 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.7 W
flux lumineux utile: 2056 lm
- Copie
- Copie
longueur: 265 mm
largeur: 265 mm
couleur: argent