10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 48 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP64
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1274 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 82 W
flux lumineux utile: 9779 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
- Copie
- Copie
longueur: 70 mm
largeur: 225 mm
couleur: argent
- Copie
- Copie
hauteur/profondeur: 470 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
courant nominal: 600...600 mA
puissance du système: 26.8 W
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 40...40 K
puissance du système: 113 W
flux lumineux utile: 10100 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2197 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm