10000 produits
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2418 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
longueur: 155 mm
largeur: 155 mm
hauteur: 1300 mm
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 37200 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 5700...5700 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 4500...4500 K
hauteur/profondeur: 3300 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2659 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans