10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.8 W
flux lumineux utile: 532 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
hauteur/profondeur: 1183 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77.2 W
flux lumineux utile: 8172 lm
- Copie
- Copie
largeur: 84 mm
profondeur: 72 mm
hauteur: 290 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 410 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
hauteur/profondeur: 657 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2044 mm
- Copie
- Copie
largeur: 195 mm
profondeur: 195 mm
hauteur: 565 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1937 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 110...240 V
puissance de la lampe: 10...10 W
température de couleur: 4000...4000 K