10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2563 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 600...600 mA
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 260 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2065 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9205 lm
hauteur/profondeur: 498 mm
couleur du boîtier/corps: orange
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2430 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
facteur de puissance (cos phi): 230
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: orange
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44