10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.2 W
flux lumineux utile: 497 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: jaune
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2189 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4400 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
longueur: 130 mm
largeur: 130 mm
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2430 mm
tension nominale (Un): 24...24 V