10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.8 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 141 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.3 W
flux lumineux utile: 1392 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4770 lm
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2773 mm
température de couleur: 4000...4000 K
tension nominale (Un): 24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 473 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65