10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 355 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2430 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2650 mm
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
Degré de protection (NEMA): 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 716 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2522 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 3000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 490 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 400 W
indice de protection (IP): IP66
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
source lumineuse: LED non interchangeable
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 734 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 3600 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
variation par coupure de fin de phase: Non