10000 produits
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 4321 mm
Produit non retournable
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2623 mm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2857 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 242 W
flux lumineux utile: 35194 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2251 mm
Produit non retournable
tension nominale (Un): 110...240 V
puissance de la lampe: 38...38 W
température de couleur: 4000...4000 K
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6725 lm
Produit non retournable
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2775 mm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 485 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2515 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
Produit non retournable
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 820 lm
Produit non retournable
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
Produit non retournable