10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
couleur du boîtier/corps: vert
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5955 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 480 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
évaluation de l’éblouissement (UGR): 1
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.1 W
flux lumineux utile: 812 lm
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2775 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2623 mm
variation DALI: Non
température de couleur: 4500...4500 K
indice de protection (IP): IP65
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non