10000 produits
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 3000 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1233 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.1 W
flux lumineux utile: 881 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 5400 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2773 mm
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
puissance du système: 37.9 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2264 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...5700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 443 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
variation DALI: Non
température de couleur: 4500...4500 K
indice de protection (IP): IP65