10000 produits
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2775 mm
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2623 mm
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 510 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4700 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2824 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 1911 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 231 W
flux lumineux utile: 27496 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 9100 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6278 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm