10000 produits
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2563 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
type de tension: AC
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1060 W
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 230...230 V
diamètre externe: 320 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2044 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4538 lm
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2824 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2196 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44