10000 produits
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 227 W
flux lumineux utile: 38100 lm
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 280 mm
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2824 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 9701 lm
régulation constante du flux lumineux: Non
puissance de sortie: 320...320 W
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 411 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1577 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
modèle: guirlande lumineuse
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 39800 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
évaluation de l’éblouissement (UGR): 1
indice de protection (IP): IP65
type d'alimentation électrique: AC/DC
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.9 W
flux lumineux utile: 243 lm
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
variation 1-10V: Non