10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 13860 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9132 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 97 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 238 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 14000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7012 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
nombre de bras de la rehausse: 1
diamètre du fin bout côté mât: 60 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 18019 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 333 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4200 lm
modèle: guirlande lumineuse